00100-81 プルオーバーシャツ 00100 ボストン商会 女性用 39546633

プルオーバーシャツ 00100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード39546633 品番00100-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

プルオーバータイプでザクッと簡単に着用できます。
ロールアップで袖丈調節が可能。
シルエットを気にせず、スタイリッシュに着こなせる優れもの。

サイズS 混率(%)ロイヤルオックス(ポリエステル85、綿15) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)33 着丈(cm)70 機能プラズマ加工、家庭洗濯可 バスト(cm)103 色番81 グリーン購入法適合 性別女性用 ネック(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする