ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
プルオーバーシャツ 00100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
サイズ
M
注文コード
39546649
品番
00100-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
プルオーバータイプでザクッと簡単に着用できます。
ロールアップで袖丈調節が可能。
シルエットを気にせず、スタイリッシュに着こなせる優れもの。
色
白
サイズ
M
混率(%)
ロイヤルオックス(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
78
機能
プラズマ加工、家庭洗濯可
バスト(cm)
111
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
42