ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の マット
ミヅシマ工業の 屋内用マット
ビニール長マット (平板・ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39546656
品番
NO4110362
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
敷設カンタン、軽量で床を保護します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.800066)
材質(表面/裏面)
塩化ビニール(PVC)
色
紺
用途
床材保護。
トラスコ品番
449-7139
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
40
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません