プルオーバーシャツ 00100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39546703 品番 00100-73
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

プルオーバータイプでザクッと簡単に着用できます。
ロールアップで袖丈調節が可能。
シルエットを気にせず、スタイリッシュに着こなせる優れもの。

ベージュ サイズM 混率(%)ロイヤルオックス(ポリエステル85、綿15) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)36 着丈(cm)78 機能プラズマ加工、家庭洗濯可 バスト(cm)111 色番73 グリーン購入法適合 性別女性用 ネック(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする