ワタナベ工業
ワタナベ工業の バルコニーまわり
ワタナベ工業の 人工芝
ワタナベ工業の ロール式人工芝
人工芝(透水タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39546726
品番
WTH7509120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
人工芝 ロールタイプ
モノタロウ
¥
8,698
¥
9,568
税込
色
グリーン
長さ(m)
20
用途
建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。
トラスコ品番
374-9908
幅(mm)
910
厚さ(mm)
7.5
質量(kg)
15
材質(表面/裏面)
ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)