ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
プルオーバーシャツ 00100
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39546728
品番
00100-73
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
プルオーバータイプでザクッと簡単に着用できます。
ロールアップで袖丈調節が可能。
シルエットを気にせず、スタイリッシュに着こなせる優れもの。
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
ロイヤルオックス(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
80
機能
プラズマ加工、家庭洗濯可
バスト(cm)
121
色番
73
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
46