レディースシャツ 00101

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39546755 品番 00101-99
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

カジュアルでもきちんと感キープ。
オーバーでも着用できる優れもの。
防汚加工を施したオックス素材は見た目も涼しげ。
さりげないストライプの織柄に上質感が漂います。
裾をアウトにしても楽しめるデザインです。

サイズ09 混率(%)ロイヤルオックス(ポリエステル85、綿15) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)32 着丈(cm)62 機能プラズマ加工、家庭洗濯可 バスト(cm)96 色番99 グリーン購入法適合 性別女性用 ネック(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする