00101-81 レディースシャツ 00101 ボストン商会 39546798

レディースシャツ 00101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ07 注文コード39546798 品番00101-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルでもきちんと感キープ。
オーバーでも着用できる優れもの。
防汚加工を施したオックス素材は見た目も涼しげ。
さりげないストライプの織柄に上質感が漂います。
裾をアウトにしても楽しめるデザインです。

サイズ07 混率(%)ロイヤルオックス(ポリエステル85、綿15) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)31 着丈(cm)61 機能プラズマ加工、家庭洗濯可 バスト(cm)92 色番81 グリーン購入法適合 性別女性用 ネック(cm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする