TNH230 抜針器 TRUSCO 39546805 TNH230 抜針器 TRUSCO 39546805 TNH230 抜針器 TRUSCO 39546805

抜針器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39546805 品番TNH230
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステープル針を抜く作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ステープル針を抜く作業に トラスコ品番389-4622 材質アルミニウム合金ダイカスト 長さ(mm)130 幅(mm)44 質量(g)85 刃幅(mm)25 刃厚(mm)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39546805
2017-10-05
用途:
リサイクル用の段ボールのホチキスの針をとるため。
早坂青果 有限会社 様 (卸売・小売業)

以前より抜き取ることは簡単になりましたが、針が飛んで行ってしまうので、拾い集める手間が掛かります。

対象商品:
39546805
2015-09-18
用途:
椅子シート張替時のステープル除去

先端が、厚すぎます。
この厚さではステープルが外せません。
自分で先端を研いで、厚みを薄くしてステープル除去しやすくしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封函機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする