※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39546832 品番 15.5H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。
国内生産品です。

用途
さまざまな商品の梱包に。
一般梱包用。
幅(mm)15.5 長さ(m)2500 透明 引張強度(N)1400以上 トラスコ品番382-7321 種別自動梱包機用PPバンド 厚さ(mm)0.63 質量(kg)10 内径(Φmm)200 基材ポリプロピレン(PP) 破断伸度(%)20 引張強度[N(kg)]1300[143]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03363394
2023-03-31
用途:
塗装出来上がり品梱包時使用
有限会社栗山塗装工業所 様 (建設業・工事業)

モノタロウのPPバンドは裂くい様に思いますが
こちらのは折り曲げても裂けず梱包しやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
03363403
2023-04-29
用途:
商品梱包
製造業

長年使用し、不具合もありません。また、バンドの在庫も教えてくれるので、こちらのスケジュールも管理できます。

対象商品:
03363394
2023-01-19
用途:
段ボール梱包時に、結束機に設置して使用。
しきみのながくら 様 (農・林・水産業)

全くトラブルなく使用できています。カラーも選べていいと思う。

対象商品:
39546841
2022-05-11
用途:
農作業用の魚籠を作ります。
その他業種

厚さ0.63mmを見つけるのが大変ですが、品ぞろえがあり大変助かっています。魚籠にはよい厚さで重宝しています。近くの産直市場でよく売れます。

対象商品:
39546841
2021-09-04
用途:
農作業で使用する(種蒔き、収穫のど)魚籠の制作に便利、重宝です。
その他業種

軽くて丈夫で長持ちし、ご近所さんに喜ばれています。

対象商品:
03363385
2021-11-13
用途:
半自動梱包機に使用

機械にセットししばらく使用しておりました。PPバンドの回転がブレーキをかけたように突然止まってしまいました。
原因は側板に隙間がありそこへバンドが入り絡まってしまった模様。直すのに時間がかかり、かなりの長さを無駄にしてしまいました。
品質は問題ないのですが、ハズレなのか輸送のせいかわかりませんが、巻きが斜めになっており、どうしても隙間が空いてしまい使用出来ませんでした。
ブランド名にひかれ購入しましたが、失敗でした。

対象商品:
03363367
2020-05-19
用途:
荷物の梱包
株式会社ポスティクル 様

コストも穏やかで安定的な使用感です。柔らかいタイプのものが手に入らなかったのでこちらを購入しましたが、なかなか良いです。

対象商品:
03363403
2018-01-19
用途:
商品発送!
株式会社エミング 様 (サービス業)

大容量の2500M巻。強度もあります。おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする