※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPバンド SSストラップ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)15.5 注文コード39546884 品番15.5SS-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は幅・色など6種類から選べます 他の種類を見る

国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。

引張強度[N(kg)]1300[132] 幅(mm)15.5 長さ(m)2500 トラスコ品番382-7364 用途小型〜中型汎用梱包機に 厚さ(mm)0.58 質量(kg)9 内径(Φmm)200 基材ポリプロピレン(PP) 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)1300以上 テープ長さ(mm)2500
注意
※PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14〜16mmの間で誤差が生じる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39546893
2014-12-25
用途:
納品時の荷崩れの為に巻く

今回、初めて注文させていただきました。
 荷崩れしないように、巻くので、低価格でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする