ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディースニットワッフルシャツ 00103
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39546913
品番
00103-72
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
11
混率(%)
ストレッチワッフル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
32
着丈(cm)
58
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、家庭洗濯可
バスト(cm)
96
アズワン品番
64-9064-73
色番
72
グリーン購入法
適合
性別
女性用