※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
司化成
司化成の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
司化成の PPバンド(自動梱包機用)
重梱包ヘビーバンド(機械用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39546945
品番
H1935
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,728
販売価格(税別)
¥
12,480
バスケットに入れる
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。
軽量で安全性に優れています。
長さ(m)
1800
トラスコ品番
382-3393
厚さ(mm)
0.75
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
19
色
グレー
引張強度(kg)
350
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応