曜日別特売
R1935 重梱包ヘビーバンド(金具シール用) 司化成 39546972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重梱包ヘビーバンド(金具シール用)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
幅(mm)19
厚さ(mm)0.75
内容量1巻注文コード39546972品番R1935
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。
軽量で安全性に優れています。

幅(mm)19長さ(m)250厚さ(mm)0.75引張強度(kg)350グレートラスコ品番382-4926材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.3紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39546963
2022-09-21
用途: 梱包に
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

他ではたまに切れることがありましたが
こちらは切れたことないです
オススメです

対象商品 : 39546972
2021-03-05
用途: コンクリート製品の梱包

これまで手締め用のPPバンドを使用していて、重量物の梱包時に不安があったが、これで梱包すると、安定と安心感が増した。

対象商品 : 39546981
2020-01-22
用途: 製材の補修に使用。
有限会社新和運輸運輸・通信業

前回16mmを購入して使い切りましたが少々弱い感じでしたので、19mmに変えたところ
ばっちりでした、とても良い買い物が出来ました。

対象商品 : 39546963
2017-06-20
用途: 木箱の梱包に

重量物を入れた木箱の梱包に、一般のPPバンドでは心許なかったので購入しました。バンド自体はそこそこ丈夫そうで良いのですが、円盤状に巻いて4ヵ所をひもで縛ってあるだけなので、取扱いに注意が必要です。一度崩したら巻き直すのが大変そうですが、皆さんどうしているのでしょうか。専用丸テーブルでも作らねば。

対象商品 : 39546963
2015-07-16
用途: パレットにエンジンを乗せ、固定する為のバンド
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のPPバンドとは比べ物にならないくらいの強度があります。

対象商品 : 39546963
2014-08-26
用途: 輸出梱包

海外に輸出する荷物の梱包に使用していますが、丈夫で一番使い心地が良いです!

対象商品 : 39546981
2014-02-05
用途: 木材の梱包作業

大変丈夫です。表面がツルツルしていますので扱いに慣れる必要があります。注文から商品到着までとても迅速、また3千円以上送料無料も助かります。

対象商品 : 39546981
2013-11-08
用途: 製品の梱包

厚みもあり強度がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする