ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディースニットワッフルシャツ 00105
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39546999
品番
00105-81
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
肌触りのよいニットにストレッチ素材。
同素材のパンツとコーディネートできます。
色
白
サイズ
07
混率(%)
ストレッチワッフル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
64
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、家庭洗濯可
バスト(cm)
92
アズワン品番
64-9064-96
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用