レディースニットワッフルシャツ 00105

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39547078 品番 00105-79
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

肌触りのよいニットにストレッチ素材。
同素材のパンツとコーディネートできます。

サイズ13 混率(%)ストレッチワッフル(ポリエステル100) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、家庭洗濯可 バスト(cm)104 アズワン品番64-9064-94 色番79 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする