ST-110R グリップテープ (衝撃吸収タイプ) ミトロイ 39547207

グリップテープ (衝撃吸収タイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1巻注文コード39547207品番ST-110R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。

用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。レッドテープ幅(mm)27テープ長さ(m)1.02テープ厚さ(mm)2.5基材不織布粘着剤ポリウレタン樹脂主な用途滑り止め用トラスコ品番389-0996質量(g)8テープ長さ(mm)1020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39547146
2023-03-02
用途: 持ち手の滑り止め
製造業

取付が簡単で性能も良く満足です。また必ず注文します。

対象商品 : 39547173
2022-01-13
用途: 機材の防振用として
農・林・水産業

安価で使い安いのでリピートで購入しました。
チェーンソーの防振用として持ち手部分に巻きつけて使用しています。

対象商品 : 39547173
2020-05-07
用途: グリップの滑り止め
その他業種

オートバイの二人乗り用ベルトのグリップ部分がプラスチック地のままで滑りやすかったことから本製品を使用しました。滑りにくさや握り心地のソフトさ等は商品の説明どおりで満足しています。ただ、工具のグリップに巻く用途とは異なる使用方法だったのでだいぶ余りました。付属の巻き終わり部分を留めるテープはもう少し強力な粘着力があっても良いかな、と思いました。

対象商品 : 39547155
2019-03-06
用途: 自分の杖に
株式会社永井自動車 日田店自動車・二輪車・自転車関連業

足が悪くなって杖を、使用しているのですが
長く使っているとグリップがすれて滑りやすくなっていたので
こちらを購入して巻いてみました。
まずグリップ力が凄くて、持ち易いそして滑りにくい
かなり使いやすくなりました。

対象商品 : 39547173
2018-07-15
用途: バーエンドバーに

感触もしっくり
バトミントンなどの厚手グリップテープより価格は安くて同等の効果。耐久性は経過観察。

1が参考にしています
対象商品 : 39547173
2017-11-23
用途: かなづち

大変使いやすくて、力も入れやすいです。ただ消耗度がまだよくわかりません。どれくらいの期間使えるか、楽しみです。

対象商品 : 39547173
2016-04-19
用途: 野球のバット
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップかなり良いです。
滑らないです。
あとは耐久性がどうなのか楽しみです

対象商品 : 39547173
2014-07-02
用途: バットのグリップとして

表面の感触はいいのですが 裏面に両面テープが付いていない分 めくれてしまう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする