ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
チュニックシャツ 00113
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39547236
品番
00113-79
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
色
茶
サイズ
15
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
110
アズワン品番
64-9065-61
色番
79
グリーン購入法
適合
性別
女性用