SCC100015INX18IN 静電気シールドバッグ DESCO 39547304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気シールドバッグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100枚)注文コード39547304品番SCC100015INX18IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。

用途静電気に敏感な電子部品の包装。寸法(縦×横)(mm)457×381厚さ(μm)70トラスコ品番366-4252材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
注意
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39547347
2017-04-28
用途: 機械のメンテナンス

翌日発送なので注文したが、発送遅れのメールのみでものが到着しない。代用品で仕事をすることになった。期日は守ってほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 39547295
2015-09-16
用途: 基板包装

希望通りのものであったが、種類(規格)を増やしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする