SCC1000Z4INX6IN 静電気シールドバッグ DESCO 39547356 SCC1000Z4INX6IN 静電気シールドバッグ DESCO 39547356

静電気シールドバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード39547356 品番SCC1000Z4INX6IN
参考基準価格(税別)¥7,730 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。

寸法(縦×横)(mm)152×102 厚さ(μm)70 用途静電気に敏感な電子部品の包装。 トラスコ品番366-4309 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム 質量(kg)0.5
注意
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39547347
2017-04-28
用途:
機械のメンテナンス

翌日発送なので注文したが、発送遅れのメールのみでものが到着しない。代用品で仕事をすることになった。期日は守ってほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
39547295
2015-09-16
用途:
基板包装

希望通りのものであったが、種類(規格)を増やしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする