ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 39547471 品番 MARK8H
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

チャック付ポリエチレン袋で白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。

材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.08 幅(mm)170 高さ(mm)240(チャック下) 見出し枠あり 適合規格食品衛生法適合 用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番366-7880 透明 質量(g)702 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
部品の小分け

袋やチャックがしっかりしてるのでリピートしてます。

対象商品:
76001513
2024-06-26
用途:
アクセサリーの保管、分類時
TIARA 様 (卸売・小売業)

外側に記入できるので、とても便利です。
厚さもありしっかりした造りです。

対象商品:
76001538
2022-12-16
用途:
商品の組立ネジ入れ

袋に文字が書けるので、サイズや数量を記載出来てとても良いです

対象商品:
39547401
2020-12-18
用途:
製品を入れる。
E・Pアドバンス株式会社 様 (製造業)

小さい製品を入れるのに使わしてもらってます。
すごく助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
39547417
2019-06-12
用途:
ビスなどの小パーツ保管に

厚手で透明性も高く品質が良い。
内容物の記入欄もあり便利。

1人が参考にしています
対象商品:
39547426
2015-07-06
用途:
電子部品の仕分け

袋に文字が書けるのが良い

1人が参考にしています
対象商品:
39547417
2013-10-18
用途:
薬を入れる袋として使用しています。

介護の仕事をしているのですが、薬を扱うことが多くて、今まで使っていた袋は100均で買った袋や
その都度なくなった時に色々な所で買っていたらしくてとても仕事的にもやりにくかったし、袋のサイズも
バラバラで特に管理する人もいなかったので自分が、今も自腹をきって買っています。
とてもよく活用させてもらってます。
ありがとうございます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする