B1320 業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO 39547627 B1320 業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO 39547627 B1320 業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO 39547627 B1320 業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO 39547627

業務用ポリ袋(厚手タイプ)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 39547627 品番 B1320
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

中身がよく見える透明タイプです。
厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。
部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。

容量(L)- 透明 厚さ(mm)0.1 寸法(横×縦)(mm)130×200 材質ポリエチレン(PE) 用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番353-9636 質量(g)480

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39547663
2024-08-29
用途:
開封したものを保管するために使用しています。
武藤工業株式会社 様

厚手で丈夫なので少しひっかけたくらいでは破けない印象です。使用していて安心感があります。リピート購入しています。

対象商品:
39547663
2021-08-04
用途:
釣れた魚
その他業種

釣れた魚をクーラーボックスに入れる際にこの袋に入れています。釣り用品店で売っている同様の用途の専用商品はびっくりの高価格です。1枚で数百円とかしてます。厚手でないと魚の鋭い背びれで簡単に破れてしまいますが、0.1ミリ厚のこの商品だと何とか使えます。さらに分厚い商品を探しましたが、割に合う価格の商品は見つかりませんでした。クーラーボックスが汚れないので飲み物や食品などと一緒にできますし、使用後のクーラーボックスの洗浄の大変さからも解放されます。破れが心配な場合は二重にして使う方法もあります。コストパフォーマンス的に最良の商品と思います。使い捨てできる価格なのでホントに重宝しています。

10人が参考にしています
対象商品:
39547636
2021-05-19
用途:
部品、工具の保護

クルマに積載した精密工具や部品が振動で傷がつくのを防ぐために使用してます。
店頭でなかなかこの厚みが売っていないので助かります。
値段がもう少し安ければありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
39547611
2020-10-29
用途:
パスポート入れ
製造業

外国人実習生のパスポート保護袋として差し上げてます。非常に厚いので丈夫です。

対象商品:
39547663
2020-06-14
用途:
最強

最強に強い、なんでもポイポイ入れても穴空かず安心、おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
39547654
2020-04-07
用途:
味噌づくり
飲食業

厚手のビニールなので、味噌づくりで煮た大豆を潰すのにちょうどいいです。

対象商品:
39547611
2018-08-02
用途:
犬の散歩
サービス業

犬の散歩時に足に履かせています。丈夫なので破けることなく快適です

2人が参考にしています
対象商品:
39547611
2018-10-02
用途:
現場の整理
建設業・工事業

ビニールが厚手で破れにくく、使い勝手がいいです。
枚数もたっぷりなので気軽に使て、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする