エコノプラス 大型(箱入りタイプ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード39547873 品番E04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
容量(L)150 半透明 厚さ(mm)0.025 トラスコ品番375-4600 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(kg)3 タイプ大型 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)1100×1200 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
工場用
自動車・二輪車・自転車関連業

この大きさでこの価格、助かっています。しかもしっかりしているのでリピートしています。

2025-01-26
用途:
工場用
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装時にマスキングするペーパー類を廃棄する際、大きいごみ袋だと助かります。大きなごみ袋ですが、破けにくいのも長年愛用している理由です。

対象商品:
39547873
2018-06-13
用途:
塗装作業工程用

使い勝手の良い大きさで、作業性がよく、助かっています。

対象商品:
39547873
2017-02-16
用途:
イベント用ゴミ袋
製造業

イベント用のゴミ袋に最適な商品だと思います!取り出しやすさもいいですね。

対象商品:
39547873
2017-11-03
用途:
ダストカート
その他業種

この大容量のものはあまりないので重宝している。もう少し厚手のものも欲しい。

対象商品:
39547873
2016-10-31
用途:
おばQ集塵機のゴミ出しに
ながさか株式会社 様

おばQ 1回分がちょうど入って良い。大きいサイズがなかなか無い。もう少し強いと良い。

対象商品:
39547873
2017-06-15
用途:
商品梱包
ビデオエムズ 様 (卸売・小売業)

ホームセンターなどでは売っていないサイズで大きいので重宝しています

対象商品:
39547873
2015-11-18
用途:
機械の養生他
菱東漁業 様

大きいので,発電機や耕耘機などの覆いとして使用中。電工ドラムの雨養生としても使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする