HT72 容量表記入り白半透明ゴミ袋 日本サニパック 39547907

容量表記入り白半透明ゴミ袋

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)70
厚さ(mm)0.023
寸法(横×縦)(mm)800×900
内容量1袋(10枚)注文コード39547907品番HT72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生させません。

容量(L)70白半透明厚さ(mm)0.023トラスコ品番375-4634材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(g)316.2入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900質量(g/枚)31.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 可燃ごみを捨てる時
飲食業

白半透明で中身が見えにくいし、素材がしっかりしている。

2025-02-12
用途: 灯油缶の収納
医療・福祉・介護関連業

18L灯油缶の収納に使います。厚さは十分で容器の運搬の際でも破れそうな不安感はありません。

対象商品 : 39547891
2024-06-24
用途: ゴミ出し
製造業

値段の割にはしっかりしていてゴミを詰め込んでも破れない。

対象商品 : 48971587
2023-03-30
用途: ゴミ捨て
株式会社GYG医療・福祉・介護関連業

弊社のゴミ箱の大きさに最適です。
しっかりしています。

対象商品 : 39547891
2023-02-15
用途: 大掃除の時のごみ捨て
卸売・小売業

以前は同じキロ数で厚みを一緒の商品を使用していたが
同じ厚みでも耐久が良いと感じました。

対象商品 : 48971587
2022-11-24
用途: 魚釣り仕掛け用の包装と滑り止めの入れ物として

コスパが良いので愛用しています。丈夫ですので重宝しています。

対象商品 : 39547907
2022-02-08
用途: 会社のゴミ出し

近所のドラッグストアより安いので重宝しております。

対象商品 : 39547891
2021-12-20
用途: 毛髪、その他室内に置いて使用。
AVILICEサービス業

とても使いやすく、通常に使用においては切れてしまうことも少なく良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする