Nシリーズポリ袋

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 39547952 品番 N24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。

容量(L)20 白半透明 厚さ(mm)0.03 寸法(横×縦)(mm)520×600 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) トラスコ品番375-4685 質量(g)161.7 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39547952 N24 62522664 CNN24 実用本位 nocoo in (LLDPE材) 日本サニパック 実用本位 nocoo in (LLDPE材) 日本サニパック 1冊(10枚) 129 税込142 環境に配慮した同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
事務所のゴミ袋に使用
サービス業

厚みがあり丈夫なので、ゴミ箱からの取り外しの際、安心感があります。

2025-10-31
用途:
コスパ最強です
石川ドック株式会社 様

大量に使うので安価なものを探していました。こちらの商品は安いし、値段相応なので薄いですが、私の用途にはピッタリです。

対象商品:
24029224
2025-09-29
用途:
ゴミ箱用
卸売・小売業

大きなサイズの丈夫な物を探していました。穴が空くことはあっても破れたり裂けたりしないので、重宝しています。

2025-11-17
用途:
自治会員に清掃用として配布
田中工業所 様

厚みがしっかりしているのでとても良いという評判です。

対象商品:
26326309
2025-10-20
用途:
旅行用 衣類等の荷物のまとめに使用
その他業種

大きくてしっかりしているので 使いやすい。長持ちしそう。また必要であれば購入したいです。

2025-06-23
用途:
工場の廃棄ものの収納
有限会社オー・エス・エー 様

大きさも丁度よく使い勝手もよいので重宝しています。

対象商品:
24029233
2024-08-06
用途:
現場用ゴミ処分時・資材保存用
建設業・工事業

ホームセンターで購入後のリピです。
薄手の物はたくさん種類もあり見つける事も安易ですが、90リットルで厚手は探すのに苦労していました。 丈夫で使いやすいです。

2025-05-01
用途:
現場作業にて
ムービングマスタージャパン株式会社 様

丈夫でリーズナブル。使いやすいので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする