Nシリーズ45L用ポリ袋

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 39547977 品番 N49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。

容量(L)45 白半透明 厚さ(mm)0.04 寸法(横×縦)(mm)650×800 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) トラスコ品番375-4740 質量(g)356.1 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
生ごみ用
飲食業

店舗で使用しております
市の指定でなくごみ業者がOKの範囲で購入してます
店舗から出るごみの対して、対応できる厚さ
透明でないところも良いとして、こまめに購入します

対象商品:
39547961
2025-11-30
用途:
ゴミの収集

丈夫でサイズも丁度良く角のあるゴミをいれても破れない。
追加で乳白色も購入する予定。

対象商品:
39547977
2023-06-22
用途:
機械メンテナンス時

通常のポリ袋より厚手なのが良い。
油気系のごみ等を入れるのに、破れにくいを
前提で使えるのが良いです。

対象商品:
39547977
2023-04-17
用途:
ゴミだし
有限会社岡山特機 様

大変丈夫で重宝しています。
10回以上リピしています。

対象商品:
39547977
2023-01-15
用途:
家庭のごみ出し

厚手のポリ袋がこの価格で買えるので重宝しています。

対象商品:
39547977
2021-11-14
用途:
重いゴミ袋といして使用。
株式会社関西技研 様 (サービス業)

重いゴミを入れて使用するので、分厚いこのポリ袋が良いです。

対象商品:
39547961
2021-06-25
用途:
ゴミを捨てる時
Cooo 様 (飲食業)

飲食店で使用するので、かなり丈夫そうなので良かったです。

対象商品:
39547977
2020-12-19
用途:
会社のゴミ仕分け
株式会社 弘進メタル工業 様

厚手で丈夫 半透明で中が見えにくいので好都合 価格も満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする