ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
七分袖スタンドカラーシャツ 08923
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39547979
品番
08923-08
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
あらゆるシーンに対応できる、ピケ素材の万能シリーズ。
そのままはもちろん、小物とも合わせやすいスタンドカラーをご用意しました。
色
白
サイズ
S
混率(%)
ピケ(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
68
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
98
色番
08
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
38