日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
エコノプラス薄口ゴミ袋(半透明)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
39548013
品番
E-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ袋 エコノミータイプ
モノタロウ
¥
649
¥
714
税込
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.011
トラスコ品番
382-7551
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)
218.5
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
650×800
質量(g/袋)
218.5
RoHS指令(10物質対応)
対応