エコノプラス薄口ゴミ袋(半透明)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 39548022 品番 E-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させません。

容量(L)70 半透明 厚さ(mm)0.016 トラスコ品番382-7569 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)440 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)800×900 質量(g/袋)440.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39548013
2022-06-23
用途:
家庭のゴミ捨て
その他業種

普通のゴミ袋です。大丈夫です。
近くのスーパーやホームセンターで買うより安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする