日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
エコノプラス薄口ゴミ袋(半透明)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
容量(L)
90
注文コード
39548031
品番
E-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・RoHS指令
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させません。
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.016
トラスコ品番
382-7577
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)
550
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
質量(g/袋)
550.0