ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
女性用シャツ 04905
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39548067
品番
04905-08
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
縦ピンタックがスマートなベルカラー。
衿、前身頃とカフスにピンタックをあしらいました。
第一ボタンを低めにすることで女性らしい印象がアップ。
水仕事に最適な五分袖です。
色
白
サイズ
15
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
60
バスト(cm)
111
色番
08
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
43