ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖シャツ 02592
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
SS
注文コード
39548137
品番
02592-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルのボタンがアクセントのショップコート。
綿混の風合いが優しい印象を与えます。
スタンダードな2色展開です。
色
白
サイズ
SS
混率(%)
タンガリーワッシャー(綿55、ポリエステル45)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
65
バスト(cm)
98
色番
08
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
39