ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖シャツ 02592
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
39548155
品番
02592-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルのボタンがアクセントのショップコート。
綿混の風合いが優しい印象を与えます。
スタンダードな2色展開です。
色
白
サイズ
M
混率(%)
タンガリーワッシャー(綿55、ポリエステル45)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
バスト(cm)
110
色番
08
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
42