ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖シャツ 02592
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
39548164
品番
02592-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルのボタンがアクセントのショップコート。
綿混の風合いが優しい印象を与えます。
スタンダードな2色展開です。
色
白
サイズ
L
混率(%)
タンガリーワッシャー(綿55、ポリエステル45)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
バスト(cm)
115
色番
08
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
44