半袖シャツ 02592

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39548207 品番 02592-07
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ダブルのボタンがアクセントのショップコート。
綿混の風合いが優しい印象を与えます。
スタンダードな2色展開です。

ベージュ サイズS 混率(%)タンガリーワッシャー(綿55、ポリエステル45) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)24 着丈(cm)65 バスト(cm)102 色番07 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする