ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖シャツ 02592
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39548225
品番
02592-07
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ダブルのボタンがアクセントのショップコート。
綿混の風合いが優しい印象を与えます。
スタンダードな2色展開です。
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
タンガリーワッシャー(綿55、ポリエステル45)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
バスト(cm)
115
色番
07
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
44