ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
イタリアンカラーシャツ 08935
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オレンジ
サイズ
07
注文コード
39548374
品番
08935-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
選べるビタミンカラーとベーシックカラー。
明るいカラーリングとナチュラルな表面感が表情を明るく見せます。
色
オレンジ
サイズ
07
混率(%)
ワッフル(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
62
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
94
色番
04
グリーン購入法
適合
性別
女性用