QP01 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 39548397 QP01 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 39548397 QP01 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 39548397 QP01 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 39548397

超音波ホッチキス キュッパ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39548397 品番QP01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

空打ち防止機能を搭載しています。
ACアダプター採用し100V〜240Vに対応しています。
超音波式のため、やけどの心配がありません。
副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。
ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。

質量(kg)
発振器(本体):約1
ハンドピース:約0.2(出力コード含む)
アダプタ:約0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)179×183×66
(ハンドピース)36×125×54
(アダプタ)62×97×33
シール長さ(mm)3 シール幅(mm)6 用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め トラスコ品番356-9519 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)20 出力DC 15V 3.3A ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5 最大消費量(VA)40 ACアダプタ(定格入力)100〜240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)57 出力コード(cm)50 アズワン品番1-6188-01 タイマー約0.2〜5秒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ASAHI industry Co.,ltd. Ultrasonic Mini Welder -QUPPA「キュッパ」 朝日産業株式会社
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39548397
2019-10-21
用途:
収穫した「アイスプラント」などのパック詰めの仮止め、
農・林・水産業

素早く確実にパックできるので、ホッチキスの危険な金属を紛れ込ませることを防げるのでありがたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
39548397
2019-03-22
用途:
食品用パッケージ留める
農事組合法人 小日向 様 (農・林・水産業)

早々に手配ありがとうございました。
商品を受け取りました。
早速使用しています。
小さくてつかいかってが良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
39548397
2018-10-23
用途:
使用時に
河野青果株式会社 様 (卸売・小売業)

商品的には満足なのですが、コード類耐久性が弱く、超音波溶解部のカールコード内での断線
ACアダプターのカード付け根部分が断線
全体的にコード類が固めで本体は良くても、コード部分の劣化で使用不能になるのが問題です。
3台使っておりましたが全てその部分が破損し使用不能になりました。

17人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波溶着機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/210/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波ホッチキスの特長と操作手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/715/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする