TET-337 テープカッター(スチール製) TRUSCO 39548537

テープカッター(スチール製)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39548537 品番TET-337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,180
この商品は適合テープ幅など5種類から選べます 他の種類を見る

安定感のある重量級のテープカッターです。
スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シルバー 用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 トラスコ品番364-6360 材質スチール 質量(kg)1.4 タイプ3コア仕様(使い分けが可能) 最大外径(mm)140(テープ) 最大テープ幅(mm)76 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×228×125
注意
※テープは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39548537 TET-337 57232202 TET-337A 大型テープカッター(スチール製) TRUSCO 大型テープカッター(スチール製) TRUSCO 1台 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30534692
2024-09-25
用途:
のし紙かけ
有限会社ちかの商店 様 (卸売・小売業)

今まで、カッターが、すぐに動きはかどらなかったが、
これは、重さがあり動かないのではかどります。

対象商品:
30534692
2024-01-15
用途:
出荷時の包装や梱包など
製造業

適度な重みと滑り止めの効果で、カット前にテープカッターがずれ動くことなく作業がとても快適になりました。スタッフからも好評で大変おすすめです。
これまで使用していたプラスチック製のものは、落とした際に割れた場所によっては使えなくなっていましたが、こちらの商品は軸も金属製なので長持ちしてくれると期待しています。
また買い足すとしてもこの商品をリピートする予定です。

対象商品:
30534692
2023-03-31
用途:
梱包作業時
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

どっしりと安定感があり動かない。作業がし易く重宝してます。

対象商品:
30534717
2021-03-09
用途:
テープ貼り

粘着力のあるテープで使っていますが片手でよく切れます。

対象商品:
30534717
2017-06-26
用途:
梱包作業時
卸売・小売業

大きいサイズのテープカッターはなかなかなく、使ってみると作業効率が2倍以上になり良かったです。

対象商品:
30534717
2017-03-02
用途:
梱包作業
六甲模型教材社 様 (卸売・小売業)

背丈が低く、コンパクトで良いが、テープの芯の溝が浅すぎて引っ張た時にテープローラーが上に飛び出る時があるのが今一。

4人が参考にしています
対象商品:
30534717
2016-10-18
用途:
商品梱包作業に利用
フライングアンカーズブリッチ株式会社 様 (サービス業)

これまで、50mm幅のテープはハンドカッターを利用していましたが、片手がふさがってしまい作業性がすごく悪かった。このテープカッターのお陰で作業性が大変向上しました。とくに適度な重さと下がゴム張りになって滑らないので、粘着力の強いテープでもしっかりと巻出せます。

1人が参考にしています
対象商品:
89610787
2016-07-20
用途:
物流作業にて利用
株式会社ケン・ロジスティクスシステム 様 (運輸・通信業)

幅広テープのカットに利用しておりますが、作業効率が上がり大変助かっております。
ただ、引っ張りが強いのか、商品の重さが足りないのか?幅広のテープを引っ張るときに本体がずれることがあります。
重さを増やす?裏面のすべり止め?の改善でよりいい商品になると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする