SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ラベルディスペンサー
シールメイトExU S-70U STD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39548555
品番
WW1070000
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
自動でシールを台紙から剥離します。
コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。
剥離速度を3段階で切替え可能です。
トップカバーでシールを保護します。
シール幅(mm)
15〜70
シール長さ(mm)
10〜150
最大外径(mm)
(巻)115
用途
食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
トラスコ品番
390-5578
質量(kg)
1.6
電源(V)
DC15(ACアダプタ:AC100〜240V(50/60Hz))
消費電力(W)
ピーク時1.3(15V
巻数
巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×260×170
RoHS指令(10物質対応)
対応