WAJPA4003 UNO1Wラベラー SATO(サトー) 39548564 WAJPA4003 UNO1Wラベラー SATO(サトー) 39548564

UNO1Wラベラー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39548564 品番 WAJPA4003
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
大きく見やすい印字を実現。
広いラベルルート、ラベルセットも簡単。
インキローラーの交換も手が汚れません。

用途
店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
種別6L23B-J1 印字桁数(桁)6 段数1 インク色 使用可能ラベル縦12×横26mm トラスコ品番390-5551 質量(g)280 タイプ価格表示、日付表示等
注意
※ラベルは付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33209113
2023-11-24
用途:
食品製造日の添付
製造業

同社のSPシリーズと比較すると、製品の価格がかなり高いのですが10桁のラベル印字が可能なので重宝しています。製造の2桁と日付8桁の印字が出来るので年月日を省略せずに印字出来ます。

対象商品:
39548564
2022-09-07
用途:
商品の値付け
建設業・工事業

従来の物より格段に文字が大きく見やすいです。インクも手を汚さずに入れることができ、最高です!
ただ屋外・ビニールハウス内での使用になるので耐久性がどうなのかが気になります…

1人が参考にしています
対象商品:
39548564
2019-05-29
用途:
賞味期限の日付打ちに
製造業

他の同等品から比べて価格も安く、しかも物も良い。使用していて全く問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする