SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー用シール
UNO1Wラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚×100巻)
注文コード
39548582
品番
023999001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
1W-1
色(柄)
白無地
タイプ
強粘着タイプ
トラスコ品番
390-5501
ラベル寸法(1枚)(mm)
縦12×横26
保管温湿度範囲
温度:0〜35℃、湿度:30〜75%RH
印字文字
白無地強粘
RoHS指令(10物質対応)
対応