※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー用シール
UNO1Wラベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚×100巻)
注文コード
39548607
品番
023999771
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
1W-4
色(柄)
賞味期限 点付赤
タイプ
強粘着タイプ
トラスコ品番
390-5543
ラベル寸法(1枚)(mm)
縦12×横26
保管温湿度範囲
温度:0〜35℃、湿度:30〜75%RH
印字文字
賞味期限強粘
RoHS指令(10物質対応)
対応