司化成
司化成の ストレッチフィルム
司化成の 手巻き用
ネット状ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39548677
品番
FLEXNET
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
通気性が必要な製品の梱包に最適です。
保持力が大きく、荷崩れを防ぎます。
プラスチックの使用量が少なく、環境に優しい梱包材です。
幅(mm)
500
長さ(m)
300
色
透明
紙管内径(inch)
3
トラスコ品番
382-2753
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1.8
質量(g/本)
1800
注意
※自己粘着性はありません※巻き終わりはテープで貼って止めてください