TSD256 ストレッチフィルム・ダンボール用カッター TRUSCO 39548695

ストレッチフィルム・ダンボール用カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39548695 品番TSD256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スライド式により開梱作業がはかどります。
携帯に便利なひもの取付穴つきです。(約7mm)ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。

用途ストレッチフィルム・PPバンド・ひものカットなどにダンボールの開封などに 仕様ミニカッター内蔵 トラスコ品番389-4614 幅(mm)51 厚さ(mm)18 全長(mm)166 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)67 材質(刃)焼入鋼(SK-5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39548695 TSD256 09316133 - カッター ストレッチフィルム・ダンボール用 モノタロウ カッター ストレッチフィルム・ダンボール用 モノタロウ 1本 459 税込505 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39548695 TSD256 21603525 TSD-256 ストレッチフィルム・ダンボール用カッター TRUSCO ストレッチフィルム・ダンボール用カッター TRUSCO 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする