ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
エスニックシャツ 08931
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39548706
品番
08931-01
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
S
混率(%)
ウエザー(ポリエステル65、綿35)
着丈(cm)
68
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
63
色番
01
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
45