大阪製罐
大阪製罐の 梱包機器
大阪製罐の 緩衝材スタンド
梱包スタンド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39548722
品番
KSB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
梱包資材台が傾斜するので、カットし易い設計です。
ボールキャスター6個付きで、重たい片ダンも、楽に回転します。
仕様
梱包資材推奨サイズ幅:1200mm
トラスコ品番
390-5454
材質
スチール
質量(kg)
15
車輪径(Φmm)
75
間口W×奥行D×高さH(mm)
480×480×781
キャスター
自在車(ストッパー付2個・ストッパー無2個)
材質(キャスター)
ハードゴム車