※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン結束バンド (屋外用)

(76件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 39548731 品番 NBO 100MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。
優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。

長さ(mm)100 最大結束径(Φmm)22 用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 トラスコ品番370-0542 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.05 質量(g)29 使用温度範囲(℃)-20〜85 引張強度(N)79 質量(g/袋)29 特性耐候

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
自動車販売整備
カースタイルキング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

中古車のナビ、オーディオ取り付けの際の使用です。低価格で商品も良い。

2025-11-13
用途:
使いやすい
その他業種

非常に使いやすいです。値段が少し下がるともっといいですね

2025-07-19
用途:
配線の結束処理

自動車やバイクに使用しています
耐候性がるので、硬化してるする時間が長いと思います
強度も十分です

2025-01-24
用途:
室外ゴミ用ラックの補強に

ゴミ用ラックの角部の補強のためにしようしました。
屋外用、と歌われているので強さに期待しています。
プライスの割には沢山入っていたので、お得な気がします。

2024-10-25
用途:
外部の募集看板等の取付け等
建設業・工事業

募集看板等屋外で使用いたしております以前から使用していますが、強風でも
結束自体は強くて傷むことはないです。
値段がもう少し安いと助かります。

対象商品:
39548792
2024-07-20
用途:
手ごろな価格で助かる
brocadedoll工房 様

野外のゴミ箱の取付用に購入して2年たちましたが劣化もなく購入してよかった

対象商品:
39548731
2024-08-05
用途:
看板取付

外装がチャック袋ですとなおありがたいです。ご検討を。

対象商品:
39548844
2024-04-01
用途:
チューブのとめに…
自動車・二輪車・自転車関連業

4パイ・6パイのチューブを止めるのに最適なサイズ。
とめるところがもう少し小さいともっといいのですが…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする