エスニックシャツ 08931

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39548733 品番 08931-01
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
サイズLL 混率(%)ウエザー(ポリエステル65、綿35) 着丈(cm)74 機能家庭洗濯可 バスト(cm)130 裄丈(cm)69 色番01 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする