ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
エスニックシャツ 08931
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39548794
品番
08931-07
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
ウエザー(ポリエステル65、綿35)
着丈(cm)
74
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
69
色番
07
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
51